Sensata / Crydom
Sensata / Crydomの 制御機器・PLC・リレー
Sensata / Crydomの リレー
Sensata / Crydomの リレーその他関連用品
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 表面実装, A2440
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84333334
品番
A2440
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
仕様
最大負荷電流 = 40 A rms、取り付けタイプ = 表面実装、最大負荷電圧 = 280 V rms、最小負荷電圧 = 90 V rms、最小電圧制御 = 90 V rms、スイッチングタイプ = ゼロクロス、電圧制御範囲 = 90 → 280 V ac、最小負荷電流 = 40 mA、ターミナルタイプ = ねじ、出力装置 = SCR、最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac、寸法 = 58.4 x 45.7 x 23mm、高さ = 23mm
RoHS指令(10物質対応)
対応