Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:12 A 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, LS240D12

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84333429 品番LS240D12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

LS シリーズ - SIL SSR 12A @ 280 V ac. Crydom LS シリーズ SIL SSR には、外部ヒートシンクを直接取り付けることができる金属製のベースプレートLS シリーズ SCR 出力は、モータ、ヒーター、ランプ、ソレノイドスイッチングなどの用途に適しています。. 特にランダムアクセスでは、ゼロクロススイッチングが可能です

仕様
最大負荷電流 = 12 A
取り付けタイプ = 基板実装
最大負荷電圧 = 280 V rms
最小負荷電圧 = 24 V rms
最小電圧制御 = 4 V dc
スイッチングタイプ = ゼロクロス
電圧制御範囲 = 4 → 10 V dc
最小負荷電流 = 0.15 A rms
接点構成 = SPST
出力装置 = SCR
パッケージスタイル = SIP
最大ターンオン時間 = 1/2 cycleVrms
寸法 = 35.5 x 13.1 x 31mm
高さ = 31mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする