Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, PF240D25R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84333447 品番PF240D25R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

UL、VDE. PFシリーズ - 25 A (12 → 660 Vac)、SIL、一体型ヒートシンク. きわめて高い定常状態定格電流 低漏(オフ状態) SCR出力 AC制御タイプとDC制御タイプ サージ電流ピーク: 250 A 入出力静電容量: 8pF 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ 明記されている場合はゼロクロススイッチング、それ以外はランダムターンオン 寸法: H 49.1 mm x W 22.8 mm x D 43.1 mm

仕様
最大負荷電流 = 25 A
取り付けタイプ = 基板実装
最大負荷電圧 = 280 V rms
最小負荷電圧 = 12 V rms
最小電圧制御 = 3 V dc
スイッチングタイプ = ゼロクロス
電圧制御範囲 = 3 → 15 V dc
最小負荷電流 = 0.06mA rms
ターミナルタイプ = スルーホール
出力装置 = SCR
パッケージスタイル = SIP
最大ターンオン時間 = 1/2 cycleVrms
寸法 = 43.1 x 22.8 x 34.3mm
奥行き = 22.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする