Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:1.5 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, SDI2415

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84333465 品番SDI2415
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

UL、TUV. SDV / SDIシリーズ. 高密度基板実装用DILパッケージ 明記されている場合はゼロクロススイッチング、それ以外はランダムターンオン SCR出力 入出力静電容量: 最大2 pF 絶縁電圧: 3.75 kV 寸法(WxHxD): 6.7 x 8.6 x 21.6 mm 動作温度範囲: -30 → +80 ℃ 電圧又は電流制御選択可能

仕様
最大負荷電流 = 1.5 A rms
取り付けタイプ = 基板実装
最大負荷電圧 = 280 V rms
スイッチングタイプ = ゼロクロス
最小負荷電流 = 0.025 A
出力装置 = SCR
定格電圧範囲 = 12 → 280V ac
寸法 = 21.59 x 6.73 x 4.8mm
高さ = 4.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする