Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A rms 最大負荷電圧:100 V dc 基板実装, CMX100D10

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84334025 品番CMX100D10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
仕様
最大負荷電流 = 10 A rms
取り付けタイプ = 基板実装
最大負荷電圧 = 100 V dc
最小負荷電圧 = 0 V dc
最小電圧制御 = 3 V dc
スイッチングタイプ = DC
電圧制御範囲 = 3 → 10 V dc
範囲 = Crydom
接点構成 = SPST
出力装置 = MOSFET
リレータイプ = ソリッドステートリレー
最大ターンオン時間 = 1ms
寸法 = 43.1 x 7.6 x 25.4mm
高さ = 25.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする