曜日別特売
MCP6001T-E/LT Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6001T-E/LT MICROCHIP 84334129

Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6001T-E/LT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(3000個)注文コード84334129品番MCP6001T-E/LT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプ

仕様
アンプタイプ = 汎用
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SC-70
電源タイプ = 単一電源
回路数 = 1
ピン数 = 5
標準シングル供給電圧 = 1.8 → 6 V
標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz
標準スルーレート = 0.6V/μs
動作温度 Min = -40 ℃
標準電圧ゲイン = 112 dB
幅 = 1.35mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする