Marl パイロットランプ, 12 → 28V, 緑, 実装ホールサイズ:8.1mm, 698-532-63

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84334558 品番698-532-63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

698 シリーズ LED インジケータ 8.1 mm 取り付け 12-28 V dc / 110 V ac 、. 黒色アルマイト処理されたアルミニウムハウジング 衝撃と振動に耐えるため全体をボディ内部に充填 IP67保護等級

仕様
実装ホールサイズ = 8.1mm
ランプタイプ = LED
終端タイプ = はんだタブ
IPレーティング = IP67
ベゼル色 = 黒
定格電流 = 6 → 16mA
長さ = 31.9mm
定格電圧(V)12→28 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする