Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:125 A 最大負荷電圧:660 V ac パネルマウント, CWD48125P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84334594 品番CWD48125P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様
最大負荷電流 = 125 A
取り付けタイプ = パネルマウント
最大負荷電圧 = 660 V ac
最小負荷電圧 = 48 V ac
最小電圧制御 = 4 V dc
スイッチングタイプ = ゼロクロス
電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc
最小負荷電流 = 0.25 A rms
接点構成 = SPST
出力装置 = SCR
リレータイプ = ソリッドステートリレー
最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac
寸法 = 44.5 x 22.6 x 58.8mm
基準適合 = CE、CSA、ULmA rms
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする