Marl 表示ランプ 赤 定格電圧:8-48V ac/dc

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84334777 品番255-501-64-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。 110 Vac LEDは230 Vacのドロッパ抵抗とは使用できません。. T3 BA9s MBC超高輝度SOLO、255シリーズ. インテリジェント回路の内蔵により、一貫した最適な輝度レベルを保つことが可能な設計 バイポーラ - 8-48 Vac/dcの任意の電圧で動作 低発熱、低消費電力 高信頼性 - MTBF 100,000時間 内部密閉構造により、耐衝撃性及び耐振動性を実現

仕様
ランプタイプ = LED
強度 = 11000mcd
口金 = BA9s
チップタイプ = シングルチップ
直径 = 4.9mm
長さ = 26mm
ピーク波長 = 643nm
定格電流 = 10mA
寿命 = 100000h
電圧(V)AC/DC8〜48 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする