Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:530 V rms 基板実装, LR600240D40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84335249 品番LR600240D40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

DIP SSR LR シリーズ - Crydom. Crydom LR シリーズ DIP SSR は、基板上の高さがわずか 6.3 mm の低. 特に「ランダムファイア」の場合はゼロクロススイッチング

仕様
最大負荷電流 = 40 A
取り付けタイプ = 基板実装
最大負荷電圧 = 530 V rms
最小負荷電圧 = 48 V rms
最小電圧制御 = 4 V dc
スイッチングタイプ = ゼロクロス
電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc
最小負荷電流 = 0.15 A rms
ターミナルタイプ = スルーホール
出力装置 = SCR
リレータイプ = ソリッドステートリレー
最大ターンオン時間 = 1/2 cycleVrms
寸法 = 35 x 28.4 x 6.3mm
高さ = 6.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする