Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:4 A rms 最大負荷電圧:280 V dc 基板実装, MP240D4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84335310 品番MP240D4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様
最大負荷電流 = 4 A rms
取り付けタイプ = 基板実装
最大負荷電圧 = 280 V dc
最小負荷電圧 = 24 V dc
最小電圧制御 = 3 V dc
スイッチングタイプ = ゼロクロス
電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc
最小負荷電流 = 0.02 A
ターミナルタイプ = 基板ピン
出力装置 = トライアック
定格電圧範囲 = 24 → 280V ac
寸法 = 43.1 x 10.2 x 25.4mm
高さ = 25.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする