Sensata / Crydom
Sensata / Crydomの 制御機器・PLC・リレー
Sensata / Crydomの リレー
Sensata / Crydomの リレーその他関連用品
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:5 A 最大負荷電圧:48 V dc DINレール, ED06D5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84336168
品番
ED06D5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
仕様
最大負荷電流 = 5 A
取り付けタイプ = DINレール
最大負荷電圧 = 48 V dc
最小負荷電圧 = 1 V dc
最大電圧制御 = 15 V dc
スイッチングタイプ = DC
電圧制御範囲 = 5 → 15 V dc
最小負荷電流 = 0.1 A
接点構成 = SPST
出力装置 = MOSFET
リレータイプ = ソリッドステートリレー
最大ターンオン時間 = 0.6ms
寸法 = 29 x 12.7 x 37.4mm
漏れ電流 = 20 μAmm
RoHS指令(10物質対応)
対応