Marl 基板用LED表示灯 赤 直角 スルーホール実装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84336466 品番113-305-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

Marl 113シリーズLEDインジケータ. Marl International 113シリーズはシングルレベルの基板LEDインジケータです。 これらは黒色プラスチックハウジング内に3 mm (T-1)スルーホールLEDを搭載しています。 このパッケージはLEDに対して高いコントラスト比を維持し、LEDの位置を直角に保持します。113シリーズLEDでは、カラー拡散レンズ採用の単色及び2色の各オプションが用意されています。. 113シリーズLEDインジケータの特長: スルーホール取り付け 3 mm (T-1) LED x 1 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル 幅広い色から選択

仕様
LED色 = 赤
LED数 = 1
実装タイプ = スルーホール実装
供給電圧 = 2 V
ピン数 = 2
主波長 = 627 nm
LED配置 = 直角
寸法 = 8.9 x 4.5 x 7.3mm
長さ = 8.9mm
幅 = 4.5mm
高さ = 7.3mm
強度 = 40mcd
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする