Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, CWA2450

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84336825 品番CWA2450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
仕様最大負荷電流 = 50 A rms、取り付けタイプ = パネルマウント、最大負荷電圧 = 280 V rms、最小負荷電圧 = 24 Vrms、最小電圧制御 = 90 V ac/dc、スイッチングタイプ = ゼロクロス、電圧制御範囲 = 90 → 280 V ac、最小負荷電流 = 0.15 A、極数 = 1、ターミナルタイプ = ねじ、出力装置 = SCR、リレータイプ = ソリッドステートリレー、最大ターンオン時間 = 0.02 msV ac、寸法 = 45.7 x 58.4 x 33mm、奥行き = 58.4mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする