曜日別特売
TC1262-3.3VAB Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, TC1262-3.3VAB MICROCHIP 84337245

Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, TC1262-3.3VAB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード84337245品番TC1262-3.3VAB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様
出力電流 Max = 500mA
出力電圧 = 3.3 V
精度 = A±0.5%
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-220
ピン数 = 3
出力タイプ = 固定
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする