Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, PSD2450

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84337376 品番PSD2450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Derating will limit the maximum load current at temperatures above 25 ℃. UL/cUL. Heat sink not included. For load current de-rating and heat sink details see manufacturers datasheet. Series PS Peak Switching Relay. AC switching to 280Vac AC load switching to 50A Peak voltage switching Panel mount Dimensions: H22.9 x W45.7 x D47.5

仕様
最大負荷電流 = 50 A rms
取り付けタイプ = パネルマウント
最大負荷電圧 = 280 V rms
最大電圧制御 = 32 V
スイッチングタイプ = DC
電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc
最小負荷電流 = 40 mA
出力装置 = SCR
定格電圧範囲 = 90 → 280V ac
寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm
奥行き = 58.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする