曜日別特売
CK1061 Lorlin ロータリスイッチ,4極, パネルマウント CK1061 LORLIN 84337516

Lorlin ロータリスイッチ,4極, パネルマウント CK1061

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード84337516品番CK1061
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

; 739-2930 739-2930 インデックスストップなしで連続回転します. 小型ウエハスイッチ 6 mm スピンドル - CK シリーズ. Lorlin CKロータリスイッチのシリーズには、さまざまなスイッチ構成が用意されています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 耐電圧:1500 V ac UL-V0 準拠 本体直径:27.5 mm 30 o インデックス ショーティングコンタクト MBB (メークビフォアブレーク)又はノンショーティングコンタクト BBM (ブレークビフォアメーク)(詳細はデータシートを参照) 調整可能なストップと連続回転のオプション 寸法:長さ 50 mm 、直径 6 mm のスピンドルとともに、フラット部なしでコレットノブを簡単に取り付け可能ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。

仕様
接点構成 = 3PST
コンタクト定格電流 = 150 mA
スイッチの位置の数 = 4
コンタクトの数 = 3
定格電圧 = 250V ac/dc
径 = 27.5mm
寸法 = 27.5 (Dia.) x 71.1mm
実装タイプ = パネルマウント
末端様式 = はんだ
アプリケーション = 低電力
動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする