KLS 22 Lumberg フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント モノ LUMBERG 84337726

Lumberg フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント モノ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84337726品番KLS 22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

3.5 mmオスジャックプラグ. JISC6560に準拠した3.5 mmオスジャックコネクタで、2極(モノラル)、3極又は4極(ステレオ)タイプを用意しています。 はんだ接続。

仕様
オス/メス = オス
サイズ = 3.5 mm
実装タイプ = ケーブルマウント
タイプ = モノ
接続方向 = ストレート
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = ニッケル
定格電流 = 1A
ハウジング材質 = フェノール樹脂
定格電圧 = 34 V ac/dc
コンタクト材質 = 真鍮
極数 = 2
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする