Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:100 V dc 最大負荷電流:12 A DIN Rail, DR10D12

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84338234 品番DR10D12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

UL、cUL、CE. DINレール取り付け - SeriesOne DR SSR. ゼロ電圧及びランダムスイッチングオプションを用意 定格: 3、6、及び12 A 負荷電圧定格: 2 → 60 V dc、2 → 100 V dc、24 → 280 V ac、及び48 → 600 V ac 標準35 mm DINレールに取り付け可能 LED入力ステータスインジケータ AC又はDC制御電圧 10万サイクルUL 508耐久性定格の高信頼性

仕様
最大電圧制御 = 32 V dc
最大負荷電流 = 12 A
取り付けタイプ = DINレール
最大負荷電圧 = 100 V dc
最小電圧制御 = 4 V dc
電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc
スイッチングタイプ = ゼロクロス
定格電圧範囲 = 1 → 100V dc
最小負荷電圧 = 1 V dc
ターミナルタイプ = ねじ
最小負荷電流 = 2.5 mAmm
漏れ電流 = 0.1 mA
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする