Sensata / Crydom
Sensata / Crydomの 制御機器・PLC・リレー
Sensata / Crydomの リレー
Sensata / Crydomの リレーその他関連用品
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:200 V dc DINレール, DR2220D30U
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84338390
品番
DR2220D30U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
最大負荷電流 = 30 A
取り付けタイプ = DINレール
最大負荷電圧 = 200 V dc
最小負荷電圧 = 1 V dc
最大電圧制御 = 32 V dc
スイッチングタイプ = ゼロクロス
電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc
最小負荷電流 = 5 mA
極数 = 1
接点構成 = SP
出力装置 = MOSFET
リレータイプ = Nove 22ソリッドステートリレー
最大ターンオン時間 = 0.075ms
寸法 = 22.5 x 116.5 x 93.2mm
高さ = 93.2mm
RoHS指令(10物質対応)
対応