DR48D03 Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:600 V ac 最大負荷電流:3 A DIN Rail, DR48D03 Sensata / Crydom 84338609

Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:600 V ac 最大負荷電流:3 A DIN Rail, DR48D03

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84338609品番DR48D03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

UL、cUL、CE. DINレール取り付け - SeriesOne DR SSR. ゼロ電圧及びランダムスイッチングオプションを用意 定格: 3、6、及び12 A 負荷電圧定格: 2 → 60 V dc、2 → 100 V dc、24 → 280 V ac、及び48 → 600 V ac 標準35 mm DINレールに取り付け可能 LED入力ステータスインジケータ AC又はDC制御電圧 10万サイクルUL 508耐久性定格の高信頼性

仕様
最大電圧制御 = 32 V dc
最大負荷電流 = 3 A
取り付けタイプ = DINレール
最大負荷電圧 = 600 V ac
最小電圧制御 = 4 V dc
電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc
スイッチングタイプ = ゼロクロス
定格電圧範囲 = 48 → 600V ac
最小負荷電圧 = 48 V ac
ターミナルタイプ = ねじ
最小負荷電流 = 150 mAmm
寸法 = 87.6 x 11 x 83.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする