Sensata / Crydom
Sensata / Crydomの 制御機器・PLC・リレー
Sensata / Crydomの リレー
Sensata / Crydomの リレーその他関連用品
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:5 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, CL240D05C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84338627
品番
CL240D05C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
UL、CE. CLシリーズ. 定格: 5 A 及び 10 A @ 24 → 280 V ac AC又はDC制御 ゼロクロススイッチング
仕様
最大負荷電流 = 5 A rms
取り付けタイプ = パネルマウント
最大負荷電圧 = 280 V rms
最小負荷電圧 = 24 V rms
最小電圧制御 = 3 V dc
スイッチングタイプ = ゼロクロス
電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc
最小負荷電流 = 150mA rms
ターミナルタイプ = ねじ
リレータイプ = ソリッドステートリレー
最大ターンオン時間 = 1/2 cycleVrms
寸法 = 44.5 x 32.8 x 58.2mm
高さ = 58.2mm
RoHS指令(10物質対応)
対応