RS PRO バナナコネクタ オス 赤 真鍮

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード84338907 品番212-1256
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

RS Pro 4 mm バナナプラグ - オス RS Pro は、独自のテストリードを作成するのに最適な 4 mm バナナプラグに加えて使用できます。このニッケルめっきプラグは、テストリードを仕様にするのに最適なソリューションです。よく調べることで、このプラグコネクタは高品質のアセタールプラスチック絶縁部とニッケルめっき黄銅製のセンターコンタクトを備え、はんだ、圧着、ねじ終端方式に対応しています。直径 7.1 mm のテストリードケーブルに対応し、 4 mm の絶縁ソケット又は非絶縁ソケットに適しています。 特長と利点 4 mm オスバナナプラグ ニッケルめっきコンタクト ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 16A アセタール絶縁材で、頑丈で Durable なプラグを確保しています 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、スピーカー / ラウドスピーカー、アンプ、ヘッドホンジャック、オーディオリード、その他のテスト及び設置用途のパッチコードの終端処理によく使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか? プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
色 = 赤
オス/メス = オス
端子方法 = 圧着,ねじ,はんだ
定格電圧 = 50V
定格電流 = 16A
コンタクト仕上げ = ニッケル
ばね接点 = あり
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁材 = アセタールC 27021 R
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする