曜日別特売
MIC2026-1YM Microchip 電源スイッチIC MICROCHIP 84339248

Microchip 電源スイッチIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード84339248品番MIC2026-1YM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

USB Power Switch, Micrel. Micrelのハイサイドスイッチは、さまざまな用途の配電に適しています。 主にUSB周辺機器、デスクトップPC、又はノートPCで使用されています。

仕様
電源スイッチの種類 = USB電源
オン抵抗 = 90mΩ
動作供給電圧 Max = 5.5 V
出力数 = 4A
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
動作温度 Max = +85 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
寸法 = 5 x 3.99 x 1.63mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする