LR745N3-G Microchip 電源スイッチIC MICROCHIP 84339370

Microchip 電源スイッチIC

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋(20個)注文コード84339370品番LR745N3-G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

LR745、高入力電圧SMPSスタートアップ、Microchip

仕様
電源スイッチの種類 = SMPS起動
動作供給電圧 Max = 40 V
最大動作電流 = 4mA
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-92
ピン数 = 3
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 0.205 x 0.165 x 0.21インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする