Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:3.5 A DIN Rail, DRA-CN024D24

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84339485 品番DRA-CN024D24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
仕様
最大電圧制御 = 30 V dc
最大負荷電流 = 3.5 A
取り付けタイプ = DINレール
最大負荷電圧 = 24 V dc
最小電圧制御 = 15 V dc
電圧制御範囲 = 15 → 30 V dc
スイッチングタイプ = DC
定格電圧範囲 = 0 → 24V dc
最小負荷電圧 = 0 V dc
最小負荷電流 = 1 mAmm
動作温度 Max = +60℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする