Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, PF240D25

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84340036 品番PF240D25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
仕様
最大負荷電流 = 25 A rms
取り付けタイプ = 基板実装
最大負荷電圧 = 280 V rms
最小負荷電圧 = 12 V rms
最小電圧制御 = 3 V
スイッチングタイプ = ゼロクロス
電圧制御範囲 = 3 → 15 V dc
最小負荷電流 = 0.06 A
出力装置 = SCR
シリーズ = PFV ac
寸法 = 43.1 x 22.8 x 34.3mm
奥行き = 22.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする