Sensata / Crydom
Sensata / Crydomの 制御機器・PLC・リレー
Sensata / Crydomの リレー
Sensata / Crydomの リレーその他関連用品
Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:100 V dc 最大負荷電流:6 A DIN Rail, DRA1-CMXE100D6
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84340158
品番
DRA1-CMXE100D6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
最大電圧制御 = 28 V dc
最大負荷電流 = 6 A
取り付けタイプ = DINレール
最大負荷電圧 = 100 V dc
最小電圧制御 = 20 V dc
電圧制御範囲 = 20→ 28 V dc
スイッチングタイプ = DC
定格電圧範囲 = 1 → 100V dc
最小負荷電圧 = 1 V dc
ターミナルタイプ = ねじ
高さ = 61mm
漏れ電流 = 100 μAms
RoHS指令(10物質対応)
対応