MCP2200-I/SS Microchip コントローラ USB 2.0 MCP2200-I/SS MICROCHIP 84340377

Microchip コントローラ USB 2.0 MCP2200-I/SS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84340377品番MCP2200-I/SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

Microchip シリアル I/O 周辺機器

仕様
トランシーバ数 = 1
データレート = 12Mbps
インターフェース = コントローラIC
電源タイプ = 単一電源
ESD保護 = あり
標準シングル供給電圧 = 5.5 V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SSOP
ピン数 = 20
寸法 = 7.2 x 5.3 x 1.75mm
高さ = 1.75mm
長さ = 7.2mm
動作温度 Max = +85 ℃
幅 = 5.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする