1522 02 Lumberg フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント モノ LUMBERG 84340456

Lumberg フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント モノ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード84340456品番1522 02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

3.5 mmメスジャックプラグ. このLumberg製のメスジャックプラグは、2極(モノラル)及び3極(ステレオ)タイプを用意しており、はんだ付けで接続します。 これらのメスジャックプラグは、JISC 6560プラグに対応します。. 特長と利点: 接触抵抗: 30 mΩ 電圧: 12 V 電流: 1 A 動作温度: -20 → +70 ℃

仕様
オス/メス = メス
サイズ = 3.5 mm
実装タイプ = ケーブルマウント
タイプ = モノ
接続方向 = ストレート
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = ニッケル
定格電流 = 1A
ハウジング材質 = PE
定格電圧 = 12 V dc
色 = 黒
コンタクト材質 = 銅合金
極数 = 2
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする