Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A rms 最大負荷電圧:100 V 基板実装, CMX100D6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84340605 品番CMX100D6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

UL. CMX-SIL SSR、最大10 Adc. このMOSFET出力ソリッドステートリレーは、基板スタイルのSIPパッケージでDCスイッチングを提供します。 主な用途には、ソレノイドバルブの制御などがあります。 また、マイクロプロセッサ駆動制御システムの大容量接触器でのDCコイルの駆動や、DC照明制御にも使用されます。. MosFET出力 極めて低いオン状態抵抗 業界標準のプリントパターン DCコントロール サージ電流ピーク: 100 A 入出力静電容量: 15 pF 動作温度範囲: -30 → +80 ℃ 寸法: H 33 mm x W 7.6 mm x D 43.1 mm

仕様
最大負荷電流 = 6 A rms
取り付けタイプ = 基板実装
最大負荷電圧 = 100 V
最大電圧制御 = 10 V dc
スイッチングタイプ = DC
電圧制御範囲 = 3 → 10 V dc
最小負荷電流 = 0 A
出力装置 = MOSFET
定格電圧範囲 = 0 → 100V dc
寸法 = 43.1 x 7.6 x 25.4mm
高さ = 25.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする