ATAVRCABLEKIT Microchip ケーブル 評価キット用 ケーブルキット ATAVRCABLEKIT MICROCHIP 84340684

Microchip ケーブル 評価キット用 ケーブルキット ATAVRCABLEKIT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84340684品番ATAVRCABLEKIT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

AVRケーブルキット. このケーブルキットはAtmel AVR製品用で、以下が付属します。リボンコネクタケーブル x 3 色分けされたジャンパワイヤ x 4 HDMI-VGAアダプタ x 1 USB接続ケーブル x 2 (それぞれ長さとサイズが異なる)

仕様
アクセサリタイプ = ケーブルキット
併用可能製品 = 評価キット
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする