WIMA フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,470nF,±10%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード84340849 品番MKS4G034705B00KSSD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

MKS4シリーズ. 難燃性プラスチックケースに封入 耐湿性に優れ、広い使用温度範囲に対応するため、多様な産業用途に適しています。

仕様
静電容量 = 470nF
電圧 = 200 V ac, 400 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = MKS4
リード間隔 = 22.5mm
長さ = 26.5mm
奥行き = 8mm
高さ = 15mm
寸法 = 6 x 15 x 26.5mm
温度特性 = ポリエステル
末端仕様 = スルーホール実装
リード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする