Marl パイロットランプ, 24V dc, 黄, 実装ホールサイズ:8.1mm, 524-521-22

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84340989 品番524-521-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、524シリーズ. 12.7 mmロープロファイル型の堅牢なステンレススチールハウジングに収容され、過酷な環境での使用に対応 7 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子

仕様
実装ホールサイズ = 8.1mm
ランプタイプ = LED
終端タイプ = はんだタブ
IPレーティング = IP67
ベゼル色 = クロム
定格電流 = 20mA
長さ = 36.9mm
定格電圧(V)24dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする