Microchip LEDドライバ IC, 600mA, PWM 調光 MIC4801; 8-Pin SOIC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード84341190 品番MIC4801YM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様
出力電流 = 600mA
入力電圧 = 3 → 5.5 V
AC/DC入力電圧 = dc
減光操作 = PWM
用途 = 建築照明, ビルボードディスプレイ, 電光掲示板, 機器ディスプレイ
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
定格電流 = 600mA
シリーズ = MIC4801
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする