【カット品】サンフーズ 9×15mm E-SF-9シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●入数:3m×1本●内径×外径:9×15mm●用途:食品、飲料、酒類、水、油、薬品、粉体、エアーなど●材質:主材質/軟質塩化ビニル、補強材/ポリエステル糸 注文コード84342179 品番E-SF-9
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,925
販売価格(税別)
1,750
この商品は仕様など23種類から選べます 他の種類を見る

食品用:柔軟性に優れ、お湯(〜 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。
耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。
食品衛生法適合。

仕様●入数:3m×1本●内径×外径:9×15mm●用途:食品、飲料、酒類、水、油、薬品、粉体、エアーなど●材質:主材質/軟質塩化ビニル、補強材/ポリエステル糸 アズワン品番63-6535-60-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする