Sensata / Crydom
Sensata / Crydomの 制御機器・PLC・リレー
Sensata / Crydomの リレー
Sensata / Crydomの リレーその他関連用品
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:100 V 表面実装, D1D60
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84343150
品番
D1D60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
最大負荷電流 = 60 A
取り付けタイプ = 表面実装
最大負荷電圧 = 100 V
最小負荷電圧 = 0 V dc
最小電圧制御 = 3.5 V dc
スイッチングタイプ = DC
電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc
最小負荷電流 = 5 mA
ターミナルタイプ = ねじ
出力装置 = MOSFET
最大ターンオン時間 = 0.3ms
寸法 = 58.4 x 45.7 x 22.9mm
高さ = 22.9mm
RoHS指令(10物質対応)
対応