曜日別特売
BSHG-MS125 美ブロシルキーHG 2平方メートルセット 四国化成 84343263

 

BSHG-MS125 美ブロシルキーHG 2平方メートルセット 四国化成 84343263
BSHG-MS125 美ブロシルキーHG 2平方メートルセット 四国化成 84343263
BSHG-MS125 美ブロシルキーHG 2平方メートルセット 四国化成 84343263
BSHG-MS125 美ブロシルキーHG 2平方メートルセット 四国化成 84343263

美ブロシルキーHG 2平方メートルセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(13.75kg)注文コード84343263品番BSHG-MS125
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ブロック塀に直塗りOK。滑らかな肌合いの外装材。

主成分ex.シーラー:アクリルエマルション、目地処理材:土・炭素繊維、上塗材:砂・土・パルプ・繊維セット内容ex.シーラー1袋、目地処理材1セット、上塗材1セット、SKセレクトカラー1袋使用方法【ex.シーラー】ウールローラーで塗布。【目地処理材】1:標準加水両の8割の水と「合成樹脂エマルション」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「目地処理材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。【上塗材】1:標準加水両の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「上塗材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。4:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後正味質量(g)ex.シーラー:400/袋、目地処理材:基材2200/袋、合成樹脂エマルション500/袋、上塗材:基材9000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋塗布面積(m2)2危険物の類別非危険物適応下地セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ex.シーラーの塗布)塗布厚さ(mm)上塗材:2.0(模様付けにより異なる)標準加水量目地処理材:0.25L/袋、上塗材:1.2L/袋
注意
※商品は天然の原料を使用しているので、ロットにより多少色調の異なる場合があります。
※施工の際には必ず施工要領書をご覧ください。
※下地は完全に乾燥させてください。
※必ず庇のある壁面に施工してください。
※商品に白華の原因成分は含まれていませんが、ブロック塀などの下地の白華に起因する白華現象が生じる場合があります。
※白華の恐れがある場合や、下地が白華している場合は白華を除去した後、「ジュラックスシーラーB」(別売)を塗布してから施工してください。
※施工後、表面に水がかかると空気置換が起こり、表面に微細な泡が発生することがありますが、商品の性能には問題ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする