Marl パイロットランプ, 28V dc, 黄, 実装ホールサイズ:5mm, 604-325-23

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84343308 品番604-325-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

Marl 5 mm IP67ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 604シリーズ. Marl 604シリーズインジケータは、さまざまな用途に使用できる非常に低プロファイルのIP67定格パネル取り付けデバイスです。. 5.0 mm取り付け 頑丈なブライトニッケルめっき黄銅ハウジング IP67等級のシール構造 広視野角のスモークレンズ 振動が激しい用途に適合 すべての電圧モデルに、内部リバース保護ダイオード標準取り付け

仕様
実装ホールサイズ = 5mm
ランプタイプ = LED
終端タイプ = リードワイヤ
IPレーティング = IP67
ベゼル色 = クロム
定格電流 = 20mA
強度 = 3500mcd
長さ = 17.7mm
定格電圧(V)28dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする