Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:100 V dc 最大負荷電流:8 A DIN Rail, DRA1-CMXE100D10

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84343448 品番DRA1-CMXE100D10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様
最大電圧制御 = 28 V dc
最大負荷電流 = 8 A
取り付けタイプ = DINレール
最大負荷電圧 = 100 V dc
最小電圧制御 = 20 V dc
電圧制御範囲 = 20→ 28 V dc
スイッチングタイプ = DC
定格電圧範囲 = 1 → 60V dc
最小負荷電圧 = 1 V dc
ターミナルタイプ = ねじ
入力電流 = 12mA
高さ = 61mm
漏れ電流 = 100 μAms
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする