Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:660 V ac パネルマウント, CWA4850

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84343484 品番CWA4850
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

温度が25℃を超えると、ディレーティングにより最大負荷電流が制限されます. UL、VDE. 過電圧保護機能を内蔵したモデルは、静電容量負荷には適していません。ヒートシンクは付属していません。負荷電流ディレーティングとヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。CW シリーズ. オフ状態低漏洩 SCR 出力 LED ステータスインジケータ パネル取り付け 取り外し可能なフィンガープルーフカバー付き ユニバーサルコネクタ EMC対応設計

仕様
最大負荷電流 = 50 A rms
取り付けタイプ = パネルマウント
最大負荷電圧 = 660 V ac
最小負荷電圧 = 48 V ac
最大電圧制御 = 280 V rms
スイッチングタイプ = ゼロクロス
電圧制御範囲 = 90 → 280 V ac
最小負荷電流 = 0.15 A
出力装置 = SCR
定格電圧範囲 = 48 → 530V ac
寸法 = 45.7 x 58.4 x 33mm
奥行き = 58.4mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする