Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:7 A 最大負荷電圧:400 V 表面実装, D4D07

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84343509 品番D4D07
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様
最大負荷電流 = 7 A
取り付けタイプ = 表面実装
最大負荷電圧 = 400 V
最小電圧制御 = 3.5 V dc
電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc
最小負荷電流 = 1 mA
ターミナルタイプ = ねじ
出力装置 = MOSFET
最大ターンオン時間 = 0.1 msV dc
寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm
高さ = 23mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする