Marl 表示ランプ 白 定格電圧:12V dc

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84343570 品番205-997-21-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。. T 1 3 / 4小型ねじ山、超高輝度LED、205シリーズ. センターコンタクトアノード 内蔵抵抗により12、24、28 Vdcの電源に直接接続可能

仕様
ライト出力色 = 白
強度 = 14000mcd
口金 = 小型溝
チップタイプ = シングルチップ
直径 = 4.9mm
長さ = 15mm
ビュー角 = 120 °
定格電流 = 20mA
寿命 = 100000h
電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする