MIC2941AWU Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.24 → 26 V, 5-Pin, MIC2941AWU MICROCHIP 84344428

Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.24 → 26 V, 5-Pin, MIC2941AWU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード84344428品番MIC2941AWU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

MIC2941A 1.25 A低ドロップアウト電圧レギュレータ

仕様
レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A
出力電圧 = 1.24 → 26 V
ラインレギュレーション = 0.5 %
精度 = ±1%
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)
ピン数 = 5V
出力タイプ = 可変
寸法 = 10.67 x 9.17 x 4.59mm
動作温度 Min = -40 ℃mm
長さ = 10.67mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする