油面に貼れるテープ#6001L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(8巻) 注文コード 84344595 品番 #6001L黄
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

油面(鉱物油・植物油に対応)でも剥がれずに貼れます。大掛かりな脱脂作業は不要です。
※但し、床の汚れに対しては予め清掃等を行い、本製品の施工をお勧めします。
手で切れて、剥離紙がないので作業効率UP。ゴミ排出量も削減されます。

用途
油の付いた面への貼付に。
工場内でのラインテープ、機械設備への貼付メモ用、マット等の固定用、工場内でのラインテープ、ドラム缶への貼付用、鉄部材への貼付用として
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.18 伸び(%)17 粘着力(N/10mm)5.8 引張強度(N/10mm)62.9 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※この製品は、一定量の油を吸収する特殊粘着剤を塗布した粘着テープです。養生目的等には使用しないでください。
※被着体と貼り付け期間によっては汚染・損傷することがありますので、ご使用前にお確かめください。
※被着体の種類や状態によっては、効果を得られない場合がございます。
※人体(皮膚)に直接貼らないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※貼る面のほこり、水分、過度な油分などをよく拭き取ってください。
※テープを保管する場合、直射日光を避け、涼しいところにおいてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品説明動画

油面に貼れるテープ#6001L白

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする