目地補強材 ex-ファイバーテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード84347795 品番EXF-DC
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

目地部のクラック防止に効果の高いガラス繊維テープ

厚さ(mm)0.3 用途下地補強用 テープ幅(mm)200 寸法(幅Wmm×長さLm)200×50 メッシュ寸法(mm)5 主成分ガラス繊維
注意
※下塗材などに伏せこんでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする