MDM マサドミックス 散水タイプ 四国化成 84349432 MDM マサドミックス 散水タイプ 四国化成 84349432 MDM マサドミックス 散水タイプ 四国化成 84349432

マサドミックス 散水タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25kg) 注文コード84349432 品番MDM
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別) アウトレット
¥4,2983,698

真砂土をセメントで固めることで、砂ぼこりや雑草の生育を抑えます。

材質真砂土・セメント・固化剤 標準塗布量2袋/1m2 適応下地砕石路磐(クラッシャーランC40またはC50)、転圧された土(必ず水勾配をつけてください) 塗布厚さ(mm)30
注意
※コンクリート、セメントモルタル、アスファルトには施工できません。また、砕石路盤にコンクリート破砕品を使用した場合は、白華することがあります。
※駐車場には使用できません。壁面には使用できません。
※セメント製品のため、経時により白華する場合があります。
※2%程度の排水勾配を設け、雨水の排水計画にご留意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84349432
2019-10-10
用途:
庭の防草用に散布塗装しました。
なし 様 (その他業種)

以前にも使用した経験があり、今回も使用しましたが、寿命がもう少し長くもてれば最高と思います。
劣化スピードが速い。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする