四国化成
四国化成の 補修材
四国化成の 外壁/内壁用
パターン目地
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(40枚)
注文コード
84349685
品番
PM-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
乱張り、石積み、レンガ調など9パターンのデザインが簡単に作れます。
適合
ラクラン、エクランEX、パレットシリーズなど(塗り厚1〜2mmの舗装材・外装材)
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
620×420
名称
二丁掛
危険物の類別
非危険物