四国化成
四国化成の 補修材
四国化成の 外壁/内壁用
パターン目地
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(40枚)
注文コード
84349703
品番
PM-IA
参考基準価格(税別)
¥52,800
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
乱張り、石積み、レンガ調など9パターンのデザインが簡単に作れます。
適合
ラクラン、エクランEX、パレットシリーズなど(塗り厚1〜2mmの舗装材・外装材)
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
620×420
名称
石積みA
危険物の類別
非危険物