アライドテレシス
アライドテレシスの 無線LAN・ネットワーク機器
アライドテレシスの PoEインジェクター
AT-PWR800 v2-70 800W PoE電源ユニット
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
84350019
品番
4725R
参考基準価格(税別)
¥318,000
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
AT-PWR800 v2-70は、x530DP用の800W PoE電源ユニットです。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231226●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4492-36
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。